WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 22.9mm, Polypropylen, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1991680000
Selbstklebend - Nein
Farbe - sonstige
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118376333
Sonepar Artikelnummer
120686349
Hersteller Artikelnummer
1991680000
Hersteller Typ
THM ET S7 1500 TU
Hersteller Artikel Nr.:
1991680000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
sonstige
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
22.9 mm
Höhe:
108.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


