Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 25mm, Polypropylen, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 25mm, Polypropylen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1095590000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248868100

Sonepar Artikelnummer

120510088

Hersteller Artikelnummer

1095590000

Hersteller Typ

THM ET S7 50/25 GE

Hersteller Artikel Nr.:

1095590000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219010

Gewicht:

0.840 kg

Gerätemarkierung, Breite: 25 mm, Polypropylen, gelb, Einsatztemperaturbereich: -50...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.