Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 25mm, Polypropylen, türkis

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 25mm, Polypropylen, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1161780000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248950911

Sonepar Artikelnummer

120510103

Hersteller Artikelnummer

1161780000

Hersteller Typ

THM ET S7 50/25 TU

Hersteller Artikel Nr.:

1161780000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

sonstige

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

25 mm

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219010

Gewicht:

0.732 kg

Gerätemarkierung, Breite: 25 mm, Polypropylen, türkis, Einsatztemperaturbereich: -50...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.