WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 30000xPolypropylen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2619980000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626100
Sonepar Artikelnummer
120692361
Hersteller Artikelnummer
2619980000
Hersteller Typ
EL CC-RAIL MM GE 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2619980000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.125 kg


