WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 30000xPolypropylen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2619970000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118626117
Sonepar Artikelnummer
120692360
Hersteller Artikelnummer
2619970000
Hersteller Typ
EL CC-RAIL MM WS 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2619970000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.125 kg


