WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 18mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2496840000
Selbstklebend - Nein
Farbe - grau
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118508345
Sonepar Artikelnummer
120690050
Hersteller Artikelnummer
2496840000
Hersteller Typ
SM 18/9.5 MM GR VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
2496840000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
grau
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


