WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 18mm, Polyester, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006200000
Selbstklebend - Nein
Farbe - schwarz
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390957
Sonepar Artikelnummer
120393240
Hersteller Artikelnummer
2006200000
Hersteller Typ
SM 18/9.5 MM SW
Hersteller Artikel Nr.:
2006200000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


