WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 18mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006220000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391435
Sonepar Artikelnummer
120393241
Hersteller Artikelnummer
2006220000
Hersteller Typ
SM 18/9.5 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2006220000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


