WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 22mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2535630000
Selbstklebend - Nein
Farbe - grau
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118549638
Sonepar Artikelnummer
120690855
Hersteller Artikelnummer
2535630000
Hersteller Typ
SM 22/22 MM GR
Hersteller Artikel Nr.:
2535630000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
grau
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


