WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2496930000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118508437
Sonepar Artikelnummer
120690059
Hersteller Artikelnummer
2496930000
Hersteller Typ
SM 27/18-22 MM GE VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
2496930000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
22 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
47.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


