WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621110000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625936
Sonepar Artikelnummer
120692377
Hersteller Artikelnummer
2621110000
Hersteller Typ
SM-FO 27/18 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2621110000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


