WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27mm, Polyester, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006460000
Selbstklebend - Nein
Farbe - rot
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391060
Sonepar Artikelnummer
120393253
Hersteller Artikelnummer
2006460000
Hersteller Typ
SM 27/8 MM RT
Hersteller Artikel Nr.:
2006460000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
rot
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


