WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621090000
Selbstklebend - Nein
Farbe - Silber
Länge - 0.55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625950
Sonepar Artikelnummer
120692375
Hersteller Artikelnummer
2621090000
Hersteller Typ
SM-FO 27/8 MM SI
Hersteller Artikel Nr.:
2621090000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
Silber
Länge:
0.55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


