WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27mm, Polyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621150000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Durchmesser - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625899
Sonepar Artikelnummer
120692380
Hersteller Artikelnummer
2621150000
Hersteller Typ
SM-FO 27/18-22 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2621150000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Durchmesser:
23 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
47.75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


