Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2519000000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118531053

Sonepar Artikelnummer

120690410

Hersteller Artikelnummer

2519000000

Hersteller Typ

EL 27 MM BL 30M

Hersteller Artikel Nr.:

2519000000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

sonstige

Länge:

0.1 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

27 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.180 kg

Gerätemarkierung, Länge: 30000 mm, Polyester, blau, Einsatztemperaturbereich: -40...120 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.