WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2519010000
Selbstklebend - Nein
Farbe - sonstige
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118531060
Sonepar Artikelnummer
120690411
Hersteller Artikelnummer
2519010000
Hersteller Typ
EL 38 MM BL 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2519010000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
sonstige
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.290 kg


