WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006600000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391657
Sonepar Artikelnummer
120393266
Hersteller Artikelnummer
2006600000
Hersteller Typ
EL 15 MM GE 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2006600000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.080 kg


