WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2528220000
Selbstklebend - Nein
Farbe - rot
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118539141
Sonepar Artikelnummer
120690561
Hersteller Artikelnummer
2528220000
Hersteller Typ
EL 12 MM RT 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2528220000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
rot
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.100 kg
Gerätemarkierung, Länge: 30000 mm, Polyester, rot, Einsatztemperaturbereich: -40...120 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


