WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2528380000
Selbstklebend - Nein
Farbe - schwarz
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118539271
Sonepar Artikelnummer
120690573
Hersteller Artikelnummer
2528380000
Hersteller Typ
EL 12 MM SW 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2528380000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.100 kg


