WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006590000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391626
Sonepar Artikelnummer
120393265
Hersteller Artikelnummer
2006590000
Hersteller Typ
EL 15 MM WS 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2006590000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.080 kg


