WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 30000xPolyester, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006720000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.1 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391497
Sonepar Artikelnummer
120393278
Hersteller Artikelnummer
2006720000
Hersteller Typ
EL 100 MM WS 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2006720000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.1 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.680 kg


