WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 36mm, Polyester, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2497010000
Selbstklebend - Nein
Farbe - grau
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118508512
Sonepar Artikelnummer
120690067
Hersteller Artikelnummer
2497010000
Hersteller Typ
SM 36/18-30 MM GR VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
2497010000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
grau
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


