WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 36mm, Polyester, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2006180000
Selbstklebend - Nein
Farbe - grün
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118391251
Sonepar Artikelnummer
120393239
Hersteller Artikelnummer
2006180000
Hersteller Typ
SM 36/18-30 MM GN
Hersteller Artikel Nr.:
2006180000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
grün
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


