WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 36mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621210000
Selbstklebend - Nein
Farbe - Silber
Länge - 0.55 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625837
Sonepar Artikelnummer
120692386
Hersteller Artikelnummer
2621210000
Hersteller Typ
SM-FO 36/18-30 MM SI
Hersteller Artikel Nr.:
2621210000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
Silber
Länge:
0.55 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.002 kg


