WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 60mm, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621180000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.55 mm
Durchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625868
Sonepar Artikelnummer
120692383
Hersteller Artikelnummer
2621180000
Hersteller Typ
SM-FO DIA 60-22 MM GE
Hersteller Artikel Nr.:
2621180000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.55 mm
Durchmesser:
60 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


