WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, Polyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2497030000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.1 mm
Durchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118508536
Sonepar Artikelnummer
120690069
Hersteller Artikelnummer
2497030000
Hersteller Typ
SM DIA 60-22 MM GE VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
2497030000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.1 mm
Durchmesser:
60 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


