WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327770000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Durchmesser - 30 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132632
Sonepar Artikelnummer
120671807
Hersteller Artikelnummer
1327770000
Hersteller Typ
CC-M DIA 30 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1327770000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg
Gerätemarkierung, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), Edelstahl 1.4301, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


