WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Ø 30mm, mit 3,5mm Aufnahmebohrung, 30mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1266130000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118055832
Sonepar Artikelnummer
120670316
Hersteller Artikelnummer
1266130000
Hersteller Typ
CC DIA 30/3.5 MC NE GE
Hersteller Artikel Nr.:
1266130000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


