WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Ø 30mm, mit 4,2mm Aufnahmebohrung, 30mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248530000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118038927
Sonepar Artikelnummer
120670027
Hersteller Artikelnummer
1248530000
Hersteller Typ
CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Hersteller Artikel Nr.:
1248530000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


