WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Ø 30mm, mit 4,2mm Aufnahmebohrung, 30mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248540000
Selbstklebend - Nein
Farbe - grau
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118038910
Sonepar Artikelnummer
120670028
Hersteller Artikelnummer
1248540000
Hersteller Typ
CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Hersteller Artikel Nr.:
1248540000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
grau
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


