WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Ø 30mm, mit 4,2mm Aufnahmebohrung, 30mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1248520000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118038903
Sonepar Artikelnummer
120291817
Hersteller Artikelnummer
1248520000
Hersteller Typ
CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
1248520000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


