WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Polypropylen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2539400000
Farbe - weiß
Länge - 0.35 mm
Durchmesser - 55 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118570168
Sonepar Artikelnummer
120690948
Hersteller Artikelnummer
2539400000
Hersteller Typ
THM ET DIA 55 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2539400000
Farbe:
weiß
Länge:
0.35 mm
Durchmesser:
55 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Polypropylen, weiß, Einsatztemperaturbereich: -50...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


