WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 101.6mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1378100000
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118179620
Sonepar Artikelnummer
120510127
Hersteller Artikelnummer
1378100000
Hersteller Typ
THM FS 101.6/74 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1378100000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
101.6 mm
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.767 kg


