Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 101mm, Polyester, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 101mm, Polyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1378090000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118179637

Sonepar Artikelnummer

120510126

Hersteller Artikelnummer

1378090000

Hersteller Typ

THM FS 101/160 SI

Hersteller Artikel Nr.:

1378090000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

Silber

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

101 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.804 kg

Gerätemarkierung, Breite: 101 mm, Polyester, silber, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.