Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 101mm, Vinylfilm, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 101mm, Vinylfilm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1192750000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248974733

Sonepar Artikelnummer

120510107

Hersteller Artikelnummer

1192750000

Hersteller Typ

THM VIN 101/74 GE/G

Hersteller Artikel Nr.:

1192750000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

101 mm

Höhe:

74 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.794 kg

Gerätemarkierung, Breite: 101 mm, Vinylfilm, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...80 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.