WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 105mm, Polyester, PVC frei, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1724170001
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190369040
Sonepar Artikelnummer
120510155
Hersteller Artikelnummer
1724170001
Hersteller Typ
LM MT300 105/148 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1724170001
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


