WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 14mm, Symbolpack:Erde, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1685690002
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190490263
Sonepar Artikelnummer
120071412
Hersteller Artikelnummer
1685690002
Hersteller Typ
SYMBOL-PACK 14X14 ERDE
Hersteller Artikel Nr.:
1685690002
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
14 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.029 kg


