WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 15.2mm, Polyester, PVC frei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686361687
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190493851
Sonepar Artikelnummer
120071420
Hersteller Artikelnummer
1686361687
Hersteller Typ
LM MT300 15X6 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1686361687
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15.2 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg
Gerätemarkierung, Breite: 15.2 mm, Polyester, PVC frei, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


