WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 15mm, Baumwollgewebe, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1365630000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.3 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118175271
Sonepar Artikelnummer
120510123
Hersteller Artikelnummer
1365630000
Hersteller Typ
THM GEW 15/9 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1365630000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.540 kg


