WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 15mm, Baumwollgewebe, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059780000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.3 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4032248808175
Sonepar Artikelnummer
120508651
Hersteller Artikelnummer
1059780000
Hersteller Typ
THM GEW 15/6 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1059780000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.384 kg
Gerätemarkierung, Breite: 15 mm, Baumwollgewebe, weiß, Einsatztemperaturbereich: -29...80 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


