WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 17.8mm, Polyester, PVC frei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1724151687
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190368982
Sonepar Artikelnummer
120071488
Hersteller Artikelnummer
1724151687
Hersteller Typ
LM MT300 17X9 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1724151687
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17.8 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.013 kg


