WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 17.8mm, Polyester, PVC frei, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1724151044
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190368975
Sonepar Artikelnummer
120071487
Hersteller Artikelnummer
1724151044
Hersteller Typ
LM MT300 17X9 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1724151044
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17.8 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


