WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 17mm, Baumwollgewebe, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1059800000
Selbstklebend - Ja
Farbe - weiß
Länge - 0.3 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248808199
Sonepar Artikelnummer
120508653
Hersteller Artikelnummer
1059800000
Hersteller Typ
THM GEW 17/9 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1059800000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.642 kg


