WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 18mm, Polyester, PVC frei, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1749320001
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190051426
Sonepar Artikelnummer
120510159
Hersteller Artikelnummer
1749320001
Hersteller Typ
LM MT300 18/6.5 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1749320001
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
6.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.011 kg


