WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 18mm, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341140000
Selbstklebend - Ja
Farbe - sonstige
Länge - 0.01 mm
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
320 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118145625
Sonepar Artikelnummer
120672165
Hersteller Artikelnummer
1341140000
Hersteller Typ
DKB CC 27/18
Hersteller Artikel Nr.:
1341140000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
sonstige
Länge:
0.01 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


