WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 19.05mm, Polyester, PVC frei, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1835830000
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248340149
Sonepar Artikelnummer
120293629
Hersteller Artikelnummer
1835830000
Hersteller Typ
LM MT300 19.05X6.3 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1835830000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
19.05 mm
Höhe:
6.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


