WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 200mm, Lightning flash, acrylbeschichtet, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1700560001
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.05 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190896225
Sonepar Artikelnummer
120292580
Hersteller Artikelnummer
1700560001
Hersteller Typ
MARKO-C.200X200X200 B/DR
Hersteller Artikel Nr.:
1700560001
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.05 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.010 kg


