WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 25.4mm, Polyester, PVC frei, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1686390001
Selbstklebend - Ja
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190493967
Sonepar Artikelnummer
120678335
Hersteller Artikelnummer
1686390001
Hersteller Typ
LM MT300 25.4/12.7 SI
Hersteller Artikel Nr.:
1686390001
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
25.4 mm
Höhe:
12.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.012 kg


