Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 27mm, PA 66, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 27mm, PA 66, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1915330000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248547975

Sonepar Artikelnummer

120683108

Hersteller Artikelnummer

1915330000

Hersteller Typ

SM 27/18 K MC NE BL

Hersteller Artikel Nr.:

1915330000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

sonstige

Länge:

1 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Gerätemarkierung, Breite: 27 mm, Polyamid 66, blau, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.