Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 27mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, selbstklebend, 27mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1428170000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1.2 mm

  • Durchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118232448

Sonepar Artikelnummer

120674144

Hersteller Artikelnummer

1428170000

Hersteller Typ

SM 27/18-22 K MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

1428170000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

weiß

Länge:

1.2 mm

Durchmesser:

22 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

53.75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Gerätemarkierung, Breite: 27 mm, Polyamid 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...60 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.